Y-SVJCR 1616K-11S Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3404142
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404142
EAN/GTIN 7291075479577
Nummer fabrikant 3404142
L-nummer L23990 61

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 21 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 0 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) VCMT 1103..
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen