Y-SVJCR 1212K-11S Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 7° Clearance 35° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3404143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404143
EAN/GTIN 7291075479584
Nummer fabrikant 3404143
L-nummer L23990 641

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 21 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 0 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) VCMT 1103..
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles