Y-SDJCR 1616K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3396236
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3396236
EAN/GTIN 7291075479614
Nummer fabrikant 3396236
L-nummer L23990 1413

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 21 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 0 mm
  • Koplengte (links) 21 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) DCMT 11T3..
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen