Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 4 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4 mm, aantal spiralen (NOF) 3, lengte spiralen (LCF) 37 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 74 mm, effectieve lengte (LU) 29 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 4 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Lengte spanstang (LCF) 37 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 3
- Totale lengte (OAL) 74 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 35 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 29 mm