Omschrijving:
Volhardmetalen boor, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 10,5 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 10,5 mm, spiraallengte (LCF) 55 mm, L/D bereik 3xD, L/D bereik 3xD, totale lengte (OAL) 102 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 10,5 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 10,5 mm
- Lengte spanstang (LCF) 55 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 3
- Totale lengte (OAL) 102 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 40 mm