S890 FSZ D4.0-14-1.50-R08 vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3388922
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEODO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3388922
EAN/GTIN 7291075440270
Nummer fabrikant 3388922
L-nummer L23980 2832

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 14, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 4″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 14
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,2″
  • Naafdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen