SCD 0375-150-375 WPCD volhardmetalen boren met PCD-inzetstuk voor CFRP en stapelbewerking

Artikelnummer: 3384462
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384462
EAN/GTIN 7291075410204
Nummer fabrikant 3384462
L-nummer L24240 934

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 3/8″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 3/8″, aantal flacons (NOF) 2, lengte chipfluit (LCF) 2,06″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,375″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 3/8″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 3/8″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 2,06″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,57″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1-1/2″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen