SCD 1200-045-120 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Artikelnummer: 3384457
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384457
EAN/GTIN 7291075410150
Nummer fabrikant 3384457
L-nummer L24240 895

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 12 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 12 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 55 mm, totale lengte (OAL) 89 mm, effectieve lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 12 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 55 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 89 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 45 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen