Omschrijving:
Volhardmetalen boren, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 4,85 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 4,85 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 35,3 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, effectieve lengte (LU) 28 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 4,85 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,85 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 35,3 mm
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 70 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 34 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 28 mm