{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 11 mm | |
Voor vierkant K1 | 9 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 36 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 11 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 18 mm | |
Verlengstuk K2 | 9 mm | |
Verlengstuk L2 | 90 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338400 9 | |
EAN/GTIN | 4045197336750 | |
Nummer fabrikant | 338400 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk, Type: 9
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 193,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Verlengstuk K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Verlengstuk L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Verlengstuk L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |