{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 14 mm | |
Voor vierkant K1 | 11 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 40 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 14 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 22 mm | |
Verlengstuk K2 | 11 mm | |
Verlengstuk L2 | 90 mm | |
Verlengstuk L3 | 200 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338400 11 | |
EAN/GTIN | 4045197422972 | |
Nummer fabrikant | 338400 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk, Type: 11
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 270,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Verlengstuk K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Verlengstuk L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Verlengstuk L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |