• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Tapverlengstuk, Type: 1

Artikelnummer: 338400 1
Kopiëren
Korting
137,08 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 25 mei 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M2 – M2,6
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M4
Voor draadschacht-⌀ d2 2,8 mm
Voor vierkant K1 2,1 mm
Voor opspanlengte l1 22 mm
Verlengstuk ⌀ D3 6 mm
Verlengstuk ⌀ D4 6,1 mm
Verlengstuk K2 4,9 mm
Verlengstuk L2 60 mm
Verlengstuk L3 130 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338400 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197336590
Kopiëren
Nummer fabrikant 338400 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange resp. extra lange uitvoering.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
  • De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Tip:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.