{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 9 mm | |
Voor vierkant K1 | 7 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 31 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 9 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 15 mm | |
Verlengstuk K2 | 7 mm | |
Verlengstuk L2 | 80 mm | |
Verlengstuk L3 | 230 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338400 7L | |
EAN/GTIN | 4045197336729 | |
Nummer fabrikant | 338400 7L |