{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 16 mm | |
Voor vierkant K1 | 12 mm | |
Voor opspanlengte l1 | 41 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 16 mm | |
Verlengstuk ⌀ D4 | 22 mm | |
Verlengstuk K2 | 12 mm | |
Verlengstuk L2 | 90 mm | |
Verlengstuk L3 | 200 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338400 12 | |
EAN/GTIN | 4045197422989 | |
Nummer fabrikant | 338400 12 |