• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DCNM 190-057-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352581
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie FLEXFIT
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352581
EAN/GTIN 7291075401363
Nummer fabrikant 3352581
L-nummer L24040 539

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 110 mm, effectieve lengte (LU) 68 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 190
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Puntlengte (PL) 2,88 mm
  • Lengte kraag (LPR) 88 mm
  • Effectieve lengte (LU) 68 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen