ER D22A32-4-M16-10 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101798
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101798
    EAN/GTIN 7291075118124
    Nummer fabrikant 3101798
    L-nummer L23980 1216

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, lengte snijkanten max. (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 68 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 29 mm
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
    • Functies van interfaces M16
    • Hoekradius (RE) 5 mm
    • Snijdiameter (DC) 22 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Functionele lengte (LF) 43 mm
    • Voer de naam (MIID) RXCR 10T3 in
    • Totale lengte (OAL) 68 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 7,3 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen