ER D12A20-2-M10-08 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101793
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101793
    EAN/GTIN 7291075118094
    Nummer fabrikant 3101793
    L-nummer L23980 1190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, totale lengte (OAL) 52 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 17,2 mm
    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
    • Functies van interfaces M10
    • Hoekradius (RE) 4 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Functionele lengte (LF) 32 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0802
    • Totale lengte (OAL) 52 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 6,5 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen