FF EWX D32-4-M16-05 Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105525
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105525
EAN/GTIN 7291075276817
Nummer fabrikant 3105525
L-nummer L23980 116

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 1 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen