S M12-L86-C25 Shanks for the modular FLEXFIT system.

Artikelnummer: 3110659
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3110659
    EAN/GTIN 7291075111583
    Nummer fabrikant 3110659
    L-nummer L23980 14

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, adaptordraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M12, totale lengte (OAL) 86 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 21 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 30 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
    • Totale lengte (OAL) 86 mm

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen