DCNM 160-048-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3352578
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3352578
EAN/GTIN 7291075401332
Nummer fabrikant 3352578
L-nummer L24040 520

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 99,3 mm, effectieve lengte (LU) 57,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 160
  • Totale lengte (OAL) 99,3 mm
  • Puntlengte (PL) 2,42 mm
  • Lengte kraag (LPR) 77,3 mm
  • Effectieve lengte (LU) 57,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen