MNSNT 115-200-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351043
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351043
EAN/GTIN 7291075426052
Nummer fabrikant 3351043
L-nummer L24040 1173

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 11,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 11,0, effectieve lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,2 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 11,1 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 11,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 115
  • Puntlengte (PL) 2,75 mm
  • Lengte kraag (LPR) 275 mm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen