MNSNT 100-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335829
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOGUN
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335829
    EAN/GTIN 7291075425819
    Nummer fabrikant 3335829
    L-nummer L24040 801

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 10 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 10.0, effectieve lengte (LU) 400 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,7 mm
    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 9,6 mm
    • Functies van interfaces MF16X1
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 10 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 9,6 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 100
    • Puntlengte (PL) 2,72 mm
    • Lengte kraag (LPR) 474 mm
    • Effectieve lengte (LU) 400 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen