• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MNSNT 180-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335840
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335840
EAN/GTIN 7291075425925
Nummer fabrikant 3335840
L-nummer L24040 817

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, snijkantdiameter (DC) 18 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 18.0, effectieve lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 17,4 mm
  • Functies van interfaces MF20X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 17,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 180
  • Puntlengte (PL) 4,66 mm
  • Lengte kraag (LPR) 486 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen