MNSNT 135-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335835
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOGUN
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335835
    EAN/GTIN 7291075425871
    Nummer fabrikant 3335835
    L-nummer L24040 67

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 13,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 13,0, effectieve lengte (LU) 400 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 13,2 mm
    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 13,1 mm
    • Functies van interfaces MF16X1
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 13,1 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 135
    • Puntlengte (PL) 3,51 mm
    • Lengte kraag (LPR) 476 mm
    • Effectieve lengte (LU) 400 mm