MNSNT 120-400-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335832
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOGUN
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335832
    EAN/GTIN 7291075425840
    Nummer fabrikant 3335832
    L-nummer L24040 807

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, snijkantdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12.0, effectieve lengte (LU) 400 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,7 mm
    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 11,6 mm
    • Functies van interfaces MF16X1
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 11,6 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 120
    • Puntlengte (PL) 3,16 mm
    • Lengte kraag (LPR) 475 mm
    • Effectieve lengte (LU) 400 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen