Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,45″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,138″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 0,94″
Kenmerk:
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMasterVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,45″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T08
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
- snijdiameter (DC): 1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
- snijrichting (HAND): Rechts sturen
- snijdiameter (
- snijpunt maximaal snijpunt van
- ): 3e
- ): 0,138″
- Drive Size (DRVS): 0,394″
- Flute Count (NOF): 3
- functionele lengte (LF): 0,63″
- Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
- totale lengte (OAL): 0,94″
- helling hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
- Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees