SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Verwisselbare volhardmetalen kopfreeskoppen

Artikelnummer: 3348201
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-FACE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348201
EAN/GTIN 7291075395846
Nummer fabrikant 3348201
L-nummer L24060 719

Omschrijving

Omschrijving:

Solid End Mill Heads, Connection diameter machine side (DCONMS) 0,591″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,312″, Flute Count (NOF) 8, totale lengte (OAL) 0,314″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,591″
  • hoekradius (RE): 0,0157″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,312″diameter van bevestigingsgat
  • (D1): 0,33″
  • aantal (NOF): 8
  • functionele lengte (LF): 0,314″
  • fz(max): 0,006 ″/tand
  • totale lengte (OAL): 0,314″
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen