SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3321623
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-FACE
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321623
EAN/GTIN 7291075390636
Nummer fabrikant 3321623
L-nummer L24070 161

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 10,1 mm, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, houderdraad werkstukzijde (THSZWS) M5x0,5, functionele lengte (LF) 104,9 mm, totale lengte (OAL) 104,9 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 10,1 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M5x0.5
  • Functionele lengte (LF) 104,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 104,9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen