SD FM-S-A-L140-C32 SP17 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3321624
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie T-FACE
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3321624
    EAN/GTIN 7291075390643
    Nummer fabrikant 3321624
    L-nummer L24070 165

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 12,5 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) M6x0,5, functionele lengte (LF) 146 mm, totale lengte (OAL) 146 mm

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 12,5 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5
    • Functionele lengte (LF) 146 mm
    • Totale lengte (OAL) 146 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen