SD FM-S-A-L125-W32-SP17 Stepped Cylindrical Shanks for Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3344133
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie T-FACE
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344133
EAN/GTIN 7291075390674
Nummer fabrikant 3344133
L-nummer L24070 101

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 12,5 mm, schroefdraaddiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, schroefdraaddiameter werkstukzijde (THSZWS) M6x0,5, functionele lengte (LF) 95 mm, totale lengte (OAL) 131 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 12,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M6x0.5
  • Functionele lengte (LF) 95 mm
  • Totale lengte (OAL) 131 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen