SD FM D40-10-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Artikelnummer: 3317871
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie T-FACE
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317871
EAN/GTIN 7291075390612
Nummer fabrikant 3317871
L-nummer L24060 627

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 17 mm, diameter snijkanten (DC) 39,25 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • fz (max) 0,15 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 10 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen