MM TS225C273T150-6T08 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Artikelnummer: 3327634
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327634
EAN/GTIN 7291075396706
Nummer fabrikant 3327634
L-nummer L24060 689

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, interface kenmerken T08, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijdiameter (DC) 22,5 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 10,83 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 22,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,73 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 3,77 mm
  • Totale lengte (OAL) 10,83 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen