• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

FFQ4 D1.50-05-M16-09 Snelinvoereindfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter, voorzien van enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3323699
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323699
EAN/GTIN 7291075386776
Nummer fabrikant 3323699
L-nummer L23980 1820

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1,142″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, totale lengte (OAL) 2,4″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,142″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (DC): 0,933″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX) 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,047″
  • Drive Size (DRVS): 0,984″
  • functionele lengte (LF): 1,4″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412
  • totale lengte (OAL): 2,4″
  • helling hoek maximum (RMPX): 2,3 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen