TR6 TNMU 100415 IC882 Double-Sided Inserts with Six Round Cutting Edges, Available in 0.5 up to 3.0 mm Corner Radii

Artikelnummer: 3320882
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320882
EAN/GTIN 7291075387810
Nummer fabrikant 3320882
L-nummer L23910 647

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 1,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,3 mm, dikte snijelement (S) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen