TR6 ERD1.00-3-3.0W1.00-10 Multifunctionele schachtfrezen met vier verschillende inzetgeometrieën

Artikelnummer: 3344368
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344368
EAN/GTIN 7291075395556
Nummer fabrikant 3344368
L-nummer L23980 1890

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,098″, totale lengte (OAL) 5,28″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 2,8″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 17 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer diameter (DC): 0,803″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX-snijrichting (rechts): Snijrichting (
  • ): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,098″
  • functionele lengte (LF): 4,139″
  • -hoofdlengte (LH): 3″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): TR6 TNCU 100425
  • totale lengte (OAL): 5,28″
  • -schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 2,8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen