CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Afschuinfrezen boven en onder met vijfhoekige snijplaten

Artikelnummer: 3316311
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMFERMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316311
EAN/GTIN 7291075396782
Nummer fabrikant 3316311
L-nummer L23980 2287

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 0,655″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, totale lengte (OAL) 4-1/2″, schacht type ronde schacht, type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 1,157″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiameter (DC): 0,449″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,655″snijdiameter maximum (DCX): 0,655″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,059″
  • Master wisselplaat Identificatie (MIID)″: PN0602
  • 2 totale lengte:
    • /OAL. Round
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,157″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen