CH45-19-80-3-C16-PN06 Upper and Bottom Chamfering Endmills Carrying Pentagonal Inserts

Artikelnummer: 3316309
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMFERMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316309
EAN/GTIN 7291075396751
Nummer fabrikant 3316309
L-nummer L23980 3051

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 15,9 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 15,9 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 115 mm, Bruikbare lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 13,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) PNMT 0602
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden
  • Effectieve lengte (LU) 29,4 mm

Geschikte producten

Inserts