PNMT 0602-TN IC830 Pentagonal Inserts for Upper and Bottom Chamfering

Artikelnummer: 5669235
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMFERMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5669235
    EAN/GTIN 7291075396768
    Nummer fabrikant 5669235
    L-nummer L23910 119

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, diameter incirkel (IC) 6 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 2,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,1 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 1,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 2,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,1 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 10

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen