CH45-19/.75-3-MMT10-PN06 Upper and Bottom Chamfering Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3316315
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3316315
    EAN/GTIN 7291075396560
    Nummer fabrikant 3316315
    L-nummer L23980 961

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, diameter (DC/DCX) 18,7 mm, aantal groeven (CICT) 3, maximale groeflengte (APMX) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 31,3 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
    • Functies van interfaces T10
    • Snijdiameter (DC) 13,4 mm
    • Diameter (DC/DCX) 18,7 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 18,7 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
    • Functionele lengte (LF) 20 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) PNMT 0602
    • Totale lengte (OAL) 31,3 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen