CH45-.39-1.2-1-C.50-PN06 Afschuinfrezen boven en onder met vijfhoekige snijplaten

Artikelnummer: 3316310
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMFERMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316310
EAN/GTIN 7291075396775
Nummer fabrikant 3316310
L-nummer L23980 2524

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 0,458″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,157″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • snijdiameter (DC): 0,26″snijdiameter (DC/DCX): 0,458″snijdiameter maximum (DCX): 0,458″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 1maximale snijdiepte (APMX): 0,059″
  • Master wisselplaat Identificatie (MIID)″: PN0602totale lengte:
    • : Totale lengte: Round
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,157″
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen