CH45-.75-3.2-3-C.75-PN06 Afschuinfrezen boven en onder met vijfhoekige snijplaten

Artikelnummer: 3316312
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMFERMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316312
EAN/GTIN 7291075396799
Nummer fabrikant 3316312
L-nummer L23980 2297

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,734″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,059″, totale lengte (OAL) 5-1/4″, schacht type ronde schacht, type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 1,157″

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC):″snijdiameter (DC/DCX): 0,734″snijdiameter maximum (DCX): 0,734″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 3maximale snijdiepte (APMX): 0,059″
  • Master wisselplaat Identificatie (MIID): PN0602
  • lengte (OAL): Totale lengte: 0,528″
    • /OAL. Round
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,157″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.