HP ANKT 0702R12T-FF IC808 Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3306484
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3306484
EAN/GTIN 7291075342727
Nummer fabrikant 3306484
L-nummer L23910 1353

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 0,7 mm, snijplaatlengte (INSL) 8,55 mm, snijplaatdikte (S) 2,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 0,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,55 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen