{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
Lengte 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 25 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K12 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321265 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774446 | |
Nummer fabrikant | 321265 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstukken 3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 978,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 414,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
760,00 €
€ 481,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 400 | 1.000 | 400 |
Behuizings-⌀ D | 30 | 60 | |
Maximaal toerental | 12.000 | 5.000 | 4.300 |
Maximale rondloopfout | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morseconus | MK3 | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 68 | 95 | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |