{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.400 kg | |
Lengte 1 | 82 mm | |
L2 | 14 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 18 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 35 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K18 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321265 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774460 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstukken 5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.532,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 749,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 533,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 571,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 2.000 |
Behuizings-⌀ D | 92 | 78 | 96 | 78 | |
Maximaal toerental | 8.000 | 3.500 | 3.200 | 2.600 | 3.200 |
Maximale rondloopfout | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morseconus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 146 | 132 | 118 | ||
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |