Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter 1

Artikelnummer: 320629 1
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 22 mm
Kleine punt-⌀ D1 8 mm
Schacht-⌀ d 18 mm
Nuttige lengte L1 43 mm
Tophoek 60 graden; 30 graden
Geschikt voor kleurcode K18
Sleutelwijdte 19 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320629 1
EAN/GTIN 4045197774606

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
  • Compleet gehard en geslepen.
  • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

T.b.v.:

Draaibankcenter nr. 320617 gr. 32, 40, 50/3; nr. 320659 gr. 4; nr. 321265 gr. 5; nr. 321335 gr. 4.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen