{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 800 kg | |
Lengte 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 14 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 28 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K14 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321265 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774453 | |
Nummer fabrikant | 321265 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstukken, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Behuizings-⌀ D | 43 mm | 60 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 77 mm | 97 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | 24 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |