{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 43 mm | |
Nuttige lengte B | 77 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 27 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 800 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320645 4 | |
EAN/GTIN | 4045197773678 | |
Nummer fabrikant | 320645 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
255,00 €
€ 217,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |