Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter 4

Artikelnummer: 320625 4
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ D 28 mm
    Kleine punt-⌀ D1 13 mm
    Schacht-⌀ d 12 mm
    Nuttige lengte L1 23 mm
    Tophoek 60 graden
    Geschikt voor kleurcode K12
    Sleutelwijdte 17 mm
    Producttype Centreerpunt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320625 4
    EAN/GTIN 4045197719713
    Nummer fabrikant 320625 4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
    • Compleet gehard en geslepen.
    • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

    T.b.v.:

    Draaibankcenter nr. 320615, nr. 320617, nr. 320659 maat 2, nr. 321265 maat 3, nr. 321335 maat 2.