{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ D | 14 mm | |
Kleine punt-⌀ D1 | 4 mm | |
Schacht-⌀ d | 12 mm | |
Nuttige lengte L1 | 32 mm | |
Tophoek | 60 graden; 30 graden | |
Geschikt voor kleurcode | K12 | |
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320625 1 | |
EAN/GTIN | 4045197719089 | |
Nummer fabrikant | 320625 1 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |