DFN 340-272-32A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3203603
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203603
EAN/GTIN 7291075364668
Nummer fabrikant 3203603
L-nummer L24040 863

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 34 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 34,0, totale lengte (OAL) 371,2 mm, effectieve lengte (LU) 272 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 34 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 34,93 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 34 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 303,58 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 34,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HFP 340
  • Totale lengte (OAL) 371,2 mm
  • Puntlengte (PL) 7,62 mm
  • Lengte kraag (LPR) 311,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 272 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen